薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-40DCZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-40DCZ-~)
- 注文コード
- 33610464
- 34144433
- 34144442
- 34144451
- 34144467
- 34144476
- 34144485
- 34144494
- 34144503
- 34144512
- 34144521
- 34144537
- 34144546
- 34144555
- 34144564
- 34144573
- 34144582
- 34144591
- 34144607
- 34144616
- 34144625
- 34144634
- 34144643
- 34144652
- 34144661
- 34144677
- 34144686
- 34144695
- 34144704
- 34144713
- 34144722
- 34144731
- 34144747
- 34144756
- 34144765
- 34144774
- 34144783
- 34144844
- 34144853
- 34144862
- 34144871
- 34144887
- 34144896
- 34144905
- 34144914
- 34144923
- 34144932
- 34144941
- 34144957
- 34144966
- 34144975
- 34144984
- 34144993
- 34145002
- 34145011
- 34145027
- 34145036
- 34145045
- 34145054
- 34145063
- 34145072
- 34145081
- 34145097
- 34145106
- 34145115
- 34145124
- 34145133
- 34145142
- 34145151
- 34145167
- 34145176
- 34145185
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
内容量1個