薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-25DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-25DCZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションラバークッション 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 内容量1個
お気に入りに追加
41件中 1~41件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33611347 CDQ2B80-25DCZ
CADデータダウンロード
25,960
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204712 CDQ2B80-25DCZ-A73
30,250
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204721 CDQ2B80-25DCZ-A73CL3
35,370
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204737 CDQ2B80-25DCZ-A73H
30,250
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204746 CDQ2B80-25DCZ-A73L
30,910
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204755 CDQ2B80-25DCZ-A73LS
28,440
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204764 CDQ2B80-25DCZ-A73Z
31,570
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204773 CDQ2B80-25DCZ-A79W
31,570
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204782 CDQ2B80-25DCZ-A79WLS
29,100
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204791 CDQ2B80-25DCZ-A93
CADデータダウンロード
29,370
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204807 CDQ2B80-25DCZ-A93L
CADデータダウンロード
30,030
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204816 CDQ2B80-25DCZ-A93V
CADデータダウンロード
30,030
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204825 CDQ2B80-25DCZ-A93VL
CADデータダウンロード
30,690
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204834 CDQ2B80-25DCZ-A93VLS
CADデータダウンロード
28,330
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204843 CDQ2B80-25DCZ-F79L
33,220
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204852 CDQ2B80-25DCZ-F7BAL
36,630
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204861 CDQ2B80-25DCZ-F7BAVL
36,630
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204877 CDQ2B80-25DCZ-F7BWVZ
35,640
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204886 CDQ2B80-25DCZ-J79
32,450
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204895 CDQ2B80-25DCZ-J79L
33,110
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204904 CDQ2B80-25DCZ-J79LS
29,540
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204913 CDQ2B80-25DCZ-J79W
34,320
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204922 CDQ2B80-25DCZ-J79WL
34,980
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204931 CDQ2B80-25DCZ-J79WLS
30,470
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204947 CDQ2B80-25DCZ-J79WSDPC
38,720
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204956 CDQ2B80-25DCZ-M9B
CADデータダウンロード
31,570
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204965 CDQ2B80-25DCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
34,430
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204974 CDQ2B80-25DCZ-M9BALS
CADデータダウンロード
30,200
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204983 CDQ2B80-25DCZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
35,090
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34204992 CDQ2B80-25DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
32,230
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34205001 CDQ2B80-25DCZ-M9BL3
35,370
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34205017 CDQ2B80-25DCZ-M9BLS
CADデータダウンロード
29,100
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34205026 CDQ2B80-25DCZ-M9BV
CADデータダウンロード
32,450
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34205035 CDQ2B80-25DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
33,110
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34205044 CDQ2B80-25DCZ-M9BW
CADデータダウンロード
32,120
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34205053 CDQ2B80-25DCZ-M9BWL
CADデータダウンロード
32,780
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34205062 CDQ2B80-25DCZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
29,370
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34205071 CDQ2B80-25DCZ-M9BWSDPC
36,520
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34205087 CDQ2B80-25DCZ-M9NL
CADデータダウンロード
32,450
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34205096 CDQ2B80-25DCZ-M9NV
CADデータダウンロード
32,450
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34205105 CDQ2B80-25DCZ-P3DWL
CADデータダウンロード
36,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする