薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-75DCZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-75DCZ-~)
- 注文コード
- 33611532
- 34215404
- 34215413
- 34215422
- 34215431
- 34215447
- 34215456
- 34215465
- 34215474
- 34215483
- 34215492
- 34215501
- 34215517
- 34215526
- 34215535
- 34215544
- 34215553
- 34215562
- 34215571
- 34215587
- 34215596
- 34215623
- 34215632
- 34215641
- 34215657
- 34215666
- 34215675
- 34215684
- 34215693
- 34215702
- 34215711
- 34215727
- 34215736
- 34215745
- 34215754
- 34215763
- 34215772
- 34215781
- 34215797
- 34215806
- 34215815
- 34215824
- 34215833
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80
ストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
内容量1個