薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH40-~DZ~)
複動片ロッド エアハイドロタイプ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH40-~DZ~)
- 注文コード
- 33611602
- 34218791
- 34218807
- 34218816
- 34218825
- 34218834
- 34218843
- 34218852
- 34218861
- 34218877
- 34218886
- 34218895
- 34218904
- 34218913
- 34218922
- 34218931
- 34218947
- 34218956
- 34218965
- 34218974
- 34218983
- 34218992
- 34219001
- 34219017
- 34219026
- 34219035
- 34219044
- 34219053
- 34219062
- 34219071
- 34219087
- 34219096
- 34219105
- 34219114
- 34219123
- 34219132
- 34219141
- 34219157
- 34219166
- 34219175
- 34219184
- 34219193
- 34219202
- 34219211
- 34219227
- 34219236
- 34219245
- 34219254
- 34219263
- 34219272
- 34219281
- 34219297
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式通し穴
形式エアハイドロタイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端めねじ
使用流体空気
取付金具通し穴
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
内容量1個