曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D12-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D12-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全54種類を絞り込む
ストローク(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611742CDQ2D12-10DMZ10
4,790
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228187CDQ2D12-10DMZ-A7310
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228196CDQ2D12-10DMZ-A73CL10
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228205CDQ2D12-10DMZ-A73CZ10
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228214CDQ2D12-10DMZ-A73L10
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228223CDQ2D12-10DMZ-A73ZS10
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228232CDQ2D12-10DMZ-A9310
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228241CDQ2D12-10DMZ-A93L10
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228257CDQ2D12-10DMZ-A93V10
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228266CDQ2D12-10DMZ-A93VL10
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228275CDQ2D12-10DMZ-A93VZS10
7,510
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228284CDQ2D12-10DMZ-F7BV10
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228293CDQ2D12-10DMZ-F7BVL10
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228302CDQ2D12-10DMZ-F7BVS10
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228311CDQ2D12-10DMZ-F7NV10
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228327CDQ2D12-10DMZ-F7NVL10
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228336CDQ2D12-10DMZ-F7NWVS10
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228345CDQ2D12-10DMZ-J79CL10
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228354CDQ2D12-10DMZ-M9BV10
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228363CDQ2D12-10DMZ-M9BVL10
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228372CDQ2D12-10DMZ-M9BVS10
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228381CDQ2D12-10DMZ-M9BWVS10
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228397CDQ2D12-10DMZ-M9NV10
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228406CDQ2D12-10DMZ-M9NVL10
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228415CDQ2D12-10DMZ-M9NWVS10
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228424CDQ2D12-10DMZ-M9PWVLS10
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228433CDQ2D12-25DMZ25
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228442CDQ2D12-25DMZ-A72S25
8,690
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228451CDQ2D12-25DMZ-A7325
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228467CDQ2D12-25DMZ-A73HL25
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228476CDQ2D12-25DMZ-A73L25
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228485CDQ2D12-25DMZ-A73LS25
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228494CDQ2D12-25DMZ-A93L25
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228503CDQ2D12-25DMZ-A93V25
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228512CDQ2D12-25DMZ-A93VL25
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228521CDQ2D12-25DMZ-A93VLS25
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228537CDQ2D12-25DMZ-F7BVL25
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228546CDQ2D12-25DMZ-F7BWVL25
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228555CDQ2D12-25DMZ-M9BL25
12,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228564CDQ2D12-25DMZ-M9BVL25
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228573CDQ2D12-25DMZ-M9BWVL25
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228582CDQ2D12-25DMZ-M9N25
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228591CDQ2D12-5DMZ5
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228607CDQ2D12-5DMZ-A73LS5
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228616CDQ2D12-5DMZ-A93VLS5
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228625CDQ2D12-5DMZ-F7BV5
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228634CDQ2D12-5DMZ-F7BVL5
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228643CDQ2D12-5DMZ-F7BVSDPC5
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228652CDQ2D12-5DMZ-F7NVS5
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228661CDQ2D12-5DMZ-M9BV5
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする