薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-~DCZ~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションラバークッション 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
53件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33612047 CDQ2D25-10DCZ
CADデータダウンロード
10
8,030
7,298
8,028 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243833 CDQ2D25-15DCZ
CADデータダウンロード
15
8,250
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243842 CDQ2D25-15DCZ-A73L 15
13,200
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243851 CDQ2D25-15DCZ-A93VL
CADデータダウンロード
15
12,980
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243867 CDQ2D25-15DCZ-F7BWVSDPC 15
21,010
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243876 CDQ2D25-15DCZ-M9BWVS
CADデータダウンロード
15
11,660
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243885 CDQ2D25-15DCZ-M9BWVSDPC 15
19,470
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243894 CDQ2D25-20DCZ
CADデータダウンロード
20
8,530
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243903 CDQ2D25-20DCZ-F7BVL 20
15,680
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243912 CDQ2D25-20DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
20
15,680
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243921 CDQ2D25-25DCZ
CADデータダウンロード
25
8,750
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243937 CDQ2D25-25DCZ-A73L 25
13,700
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243946 CDQ2D25-25DCZ-A93VL
CADデータダウンロード
25
13,480
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243955 CDQ2D25-25DCZ-F79LS 25
12,380
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243964 CDQ2D25-25DCZ-F7BAL 25
19,420
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243973 CDQ2D25-25DCZ-F7BVL 25
15,900
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243982 CDQ2D25-25DCZ-F7BVZ 25
16,560
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34243991 CDQ2D25-25DCZ-F7NV 25
15,350
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244007 CDQ2D25-25DCZ-J79L 25
15,900
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244016 CDQ2D25-25DCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
25
17,220
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244025 CDQ2D25-25DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
25
15,020
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244034 CDQ2D25-25DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
25
15,900
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244043 CDQ2D25-25DCZ-M9BVZ
CADデータダウンロード
25
16,560
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244052 CDQ2D25-25DCZ-M9NLS
CADデータダウンロード
25
11,990
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244061 CDQ2D25-25DCZ-M9NV
CADデータダウンロード
25
15,240
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244077 CDQ2D25-30DCZ
CADデータダウンロード
30
9,020
8,198
9,018 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244086 CDQ2D25-30DCZ-F79 30
15,620
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244095 CDQ2D25-30DCZ-J79L 30
16,170
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244104 CDQ2D25-30DCZ-J79LS 30
12,600
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244113 CDQ2D25-30DCZ-M9B
CADデータダウンロード
30
14,630
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244122 CDQ2D25-30DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
30
15,290
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244131 CDQ2D25-30DCZ-M9BLS
CADデータダウンロード
30
12,160
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244147 CDQ2D25-30DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
30
16,170
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244156 CDQ2D25-30DCZ-M9N
CADデータダウンロード
30
14,850
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244165 CDQ2D25-35DCZ
CADデータダウンロード
35
9,350
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244174 CDQ2D25-35DCZ-F79 35
15,950
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244183 CDQ2D25-35DCZ-F7BVL 35
16,500
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244192 CDQ2D25-35DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
35
16,500
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244201 CDQ2D25-35DCZ-M9N
CADデータダウンロード
35
15,180
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244217 CDQ2D25-40DCZ-A93VL
CADデータダウンロード
40
14,410
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244226 CDQ2D25-40DCZ-M9B
CADデータダウンロード
40
15,290
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244235 CDQ2D25-40DCZ-M9BWSDPC 40
20,240
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244244 CDQ2D25-50DCZ
CADデータダウンロード
50
10,400
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244253 CDQ2D25-50DCZ-A73 50
14,690
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244262 CDQ2D25-50DCZ-A73L 50
15,350
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244271 CDQ2D25-50DCZ-A93
CADデータダウンロード
50
13,810
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244287 CDQ2D25-50DCZ-A93V
CADデータダウンロード
50
14,470
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244296 CDQ2D25-50DCZ-A93VL
CADデータダウンロード
50
15,130
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244305 CDQ2D25-50DCZ-J79Z 50
18,210
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34244314 CDQ2D25-50DCZ-M9BZ
CADデータダウンロード
50
17,440
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする