薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-15DMZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-15DMZ-~)
- 注文コード
- 33612074
- 34246274
- 34246283
- 34246292
- 34246301
- 34246317
- 34246326
- 34246335
- 34246344
- 34246353
- 34246362
- 34246371
- 34246387
- 34246396
- 34246405
- 34246414
- 34246423
- 34246432
- 34246441
- 34246457
- 34246466
- 34246475
- 34246484
- 34246493
- 34246502
- 34246511
- 34246527
- 34246536
- 34246563
- 34246572
- 34246581
- 34246597
- 34246606
- 34246615
- 34246624
- 34246633
- 34246642
- 34246651
- 34246667
- 34246676
- 34246685
- 34246694
- 34246703
- 34246712
- 34246721
- 34246737
- 34246746
- 34246755
- 34246764
- 34246773
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
内容量1個