薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-20DMZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-20DMZ-~)
- 注文コード
- 33612092
- 34247096
- 34247105
- 34247114
- 34247123
- 34247132
- 34247141
- 34247157
- 34247166
- 34247175
- 34247184
- 34247193
- 34247202
- 34247211
- 34247227
- 34247236
- 34247245
- 34247254
- 34247263
- 34247272
- 34247281
- 34247297
- 34247306
- 34247315
- 34247324
- 34247333
- 34247342
- 34247351
- 34247367
- 34247376
- 34247412
- 34247421
- 34247437
- 34247446
- 34247455
- 34247464
- 34247473
- 34247482
- 34247491
- 34247507
- 34247516
- 34247525
- 34247534
- 34247543
- 34247552
- 34247561
- 34247577
- 34247586
- 34247595
- 34247604
- 34247613
- 34247622
- 34247631
- 34247647
- 34247656
- 34247665
- 34247674
- 34247683
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
内容量1個