薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-30DMZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-30DMZ-~)
- 注文コード
- 33612126
- 34248505
- 34248514
- 34248523
- 34248532
- 34248541
- 34248557
- 34248566
- 34248575
- 34248584
- 34248593
- 34248602
- 34248611
- 34248627
- 34248636
- 34248645
- 34248654
- 34248663
- 34248672
- 34248681
- 34248697
- 34248706
- 34248715
- 34248724
- 34248733
- 34248742
- 34248751
- 34248785
- 34248794
- 34248803
- 34248812
- 34248821
- 34248837
- 34248846
- 34248855
- 34248864
- 34248873
- 34248882
- 34248891
- 34248907
- 34248916
- 34248925
- 34248934
- 34248943
- 34248952
- 34248961
- 34248977
- 34248986
- 34248995
- 34249004
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
内容量1個