薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-40DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-40DMZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
46件中 1~46件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33612162 CDQ2D25-40DMZ
CADデータダウンロード
9,190
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34249932 CDQ2D25-40DMZ-A73
13,480
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34249941 CDQ2D25-40DMZ-A73C
14,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34249957 CDQ2D25-40DMZ-A73CL
15,460
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34249966 CDQ2D25-40DMZ-A73H
13,480
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34249975 CDQ2D25-40DMZ-A73HL
14,140
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34249984 CDQ2D25-40DMZ-A73L
14,140
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34249993 CDQ2D25-40DMZ-A73L3
16,610
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250002 CDQ2D25-40DMZ-A73LS
11,660
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250011 CDQ2D25-40DMZ-A73S
11,330
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250027 CDQ2D25-40DMZ-A73Z
14,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250036 CDQ2D25-40DMZ-A93
CADデータダウンロード
12,600
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250045 CDQ2D25-40DMZ-A93L
CADデータダウンロード
13,260
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250054 CDQ2D25-40DMZ-A93V
CADデータダウンロード
13,260
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250063 CDQ2D25-40DMZ-A93VL
CADデータダウンロード
13,920
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250072 CDQ2D25-40DMZ-A93VL3
16,280
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250081 CDQ2D25-40DMZ-A93VLS
CADデータダウンロード
11,550
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250097 CDQ2D25-40DMZ-A93VS
CADデータダウンロード
11,220
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250106 CDQ2D25-40DMZ-A93VZ
CADデータダウンロード
14,630
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250115 CDQ2D25-40DMZ-F79W
17,550
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250124 CDQ2D25-40DMZ-F7BAL
19,860
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250133 CDQ2D25-40DMZ-F7BASDPC
24,260
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250142 CDQ2D25-40DMZ-F7BV
15,680
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250151 CDQ2D25-40DMZ-F7BVL
16,340
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250167 CDQ2D25-40DMZ-F7BWVL
18,210
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250176 CDQ2D25-40DMZ-F7NV
15,790
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250185 CDQ2D25-40DMZ-F7NVL
16,450
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250212 CDQ2D25-40DMZ-J79
15,680
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250221 CDQ2D25-40DMZ-J79L
16,340
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250237 CDQ2D25-40DMZ-J79WL
18,210
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250246 CDQ2D25-40DMZ-M9B
CADデータダウンロード
14,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250255 CDQ2D25-40DMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
17,660
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250264 CDQ2D25-40DMZ-M9BL
CADデータダウンロード
15,460
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250273 CDQ2D25-40DMZ-M9BV
CADデータダウンロード
15,680
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250282 CDQ2D25-40DMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
16,340
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250291 CDQ2D25-40DMZ-M9BVZ
CADデータダウンロード
17,000
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250307 CDQ2D25-40DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
15,350
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250316 CDQ2D25-40DMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
16,010
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250325 CDQ2D25-40DMZ-M9BWSDPC3
25,030
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250334 CDQ2D25-40DMZ-M9BWV
CADデータダウンロード
16,010
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250343 CDQ2D25-40DMZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
16,670
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250352 CDQ2D25-40DMZ-M9NV
CADデータダウンロード
15,680
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250361 CDQ2D25-40DMZ-M9NVL
CADデータダウンロード
16,340
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250377 CDQ2D25-40DMZ-M9NW
CADデータダウンロード
15,350
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250194 CDQ2D25-40DMZ-F9BAL
18,050
 
 
取扱い終了

返品不可
34250203 CDQ2D25-40DMZ-F9BWV
15,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする