薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-50DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-50DMZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
76件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33612187 CDQ2D25-50DMZ
CADデータダウンロード
9,900
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250754 CDQ2D25-50DMZ-A73
14,190
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250763 CDQ2D25-50DMZ-A73CL
16,170
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250772 CDQ2D25-50DMZ-A73CLS
13,040
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250781 CDQ2D25-50DMZ-A73H
14,190
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250797 CDQ2D25-50DMZ-A73HL
14,850
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250806 CDQ2D25-50DMZ-A73L
14,850
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250815 CDQ2D25-50DMZ-A73LS
12,380
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250824 CDQ2D25-50DMZ-A73S
12,050
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250833 CDQ2D25-50DMZ-A73Z
15,510
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250842 CDQ2D25-50DMZ-A79WL
16,170
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250851 CDQ2D25-50DMZ-A93
CADデータダウンロード
13,310
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250867 CDQ2D25-50DMZ-A93L
CADデータダウンロード
13,970
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250876 CDQ2D25-50DMZ-A93LS
CADデータダウンロード
11,940
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250885 CDQ2D25-50DMZ-A93V
CADデータダウンロード
13,970
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250894 CDQ2D25-50DMZ-A93VL
CADデータダウンロード
14,630
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250903 CDQ2D25-50DMZ-A93VLS
CADデータダウンロード
12,270
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250912 CDQ2D25-50DMZ-A93VS
CADデータダウンロード
11,940
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250921 CDQ2D25-50DMZ-A93VZ
CADデータダウンロード
15,350
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250937 CDQ2D25-50DMZ-F79
16,500
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250946 CDQ2D25-50DMZ-F79L
17,160
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250955 CDQ2D25-50DMZ-F79S
13,200
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250964 CDQ2D25-50DMZ-F79WL
18,920
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250973 CDQ2D25-50DMZ-F7BAL
20,570
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250982 CDQ2D25-50DMZ-F7BASBPC
24,970
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34250991 CDQ2D25-50DMZ-F7BASDPC
24,970
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251007 CDQ2D25-50DMZ-F7BAVL
20,570
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251016 CDQ2D25-50DMZ-F7BAZ
21,230
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251025 CDQ2D25-50DMZ-F7BV
16,390
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251034 CDQ2D25-50DMZ-F7BV3
19,640
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251043 CDQ2D25-50DMZ-F7BVL
17,050
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251052 CDQ2D25-50DMZ-F7BVLS
13,480
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251061 CDQ2D25-50DMZ-F7BWV
18,260
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251077 CDQ2D25-50DMZ-F7BWVL
18,920
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251086 CDQ2D25-50DMZ-F7BWVS
14,080
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251095 CDQ2D25-50DMZ-F7BWVSDPC
22,660
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251104 CDQ2D25-50DMZ-F7NV
16,500
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251113 CDQ2D25-50DMZ-F7NVL
17,160
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251122 CDQ2D25-50DMZ-F7NWVL
18,920
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251165 CDQ2D25-50DMZ-J79
16,390
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251174 CDQ2D25-50DMZ-J79C
17,710
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251183 CDQ2D25-50DMZ-J79L
17,050
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251192 CDQ2D25-50DMZ-J79S
13,150
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251201 CDQ2D25-50DMZ-J79W
18,260
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251217 CDQ2D25-50DMZ-J79WL
18,920
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251226 CDQ2D25-50DMZ-J79WLS
14,410
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251235 CDQ2D25-50DMZ-M9B
CADデータダウンロード
15,510
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251244 CDQ2D25-50DMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
18,370
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251253 CDQ2D25-50DMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
19,030
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34251262 CDQ2D25-50DMZ-M9BAZ
CADデータダウンロード
19,030
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする