薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-30DCMZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-30DCMZ-~)
- 注文コード
- 33612686
- 34283024
- 34283033
- 34283042
- 34283051
- 34283067
- 34283076
- 34283085
- 34283094
- 34283103
- 34283112
- 34283121
- 34283137
- 34283146
- 34283155
- 34283164
- 34283173
- 34283182
- 34283191
- 34283207
- 34283216
- 34283243
- 34283252
- 34283261
- 34283277
- 34283286
- 34283295
- 34283304
- 34283313
- 34283322
- 34283331
- 34283347
- 34283356
- 34283365
- 34283374
- 34283383
- 34283392
- 34283401
- 34283417
- 34283426
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
内容量1個