薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-30DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-30DCMZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33612984 CDQ2D50-30DCMZ
CADデータダウンロード
16,450
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300262 CDQ2D50-30DCMZ-A73
20,740
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300271 CDQ2D50-30DCMZ-A73H
20,740
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300287 CDQ2D50-30DCMZ-A73HL
21,400
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300296 CDQ2D50-30DCMZ-A73L
21,400
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300305 CDQ2D50-30DCMZ-A73LS
18,920
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300314 CDQ2D50-30DCMZ-A73S
18,590
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300323 CDQ2D50-30DCMZ-A73Z
22,060
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300332 CDQ2D50-30DCMZ-A93
CADデータダウンロード
19,860
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300341 CDQ2D50-30DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
20,520
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300357 CDQ2D50-30DCMZ-A93LS
CADデータダウンロード
18,480
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300366 CDQ2D50-30DCMZ-A93V
CADデータダウンロード
20,520
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300375 CDQ2D50-30DCMZ-A93VL
CADデータダウンロード
21,180
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300384 CDQ2D50-30DCMZ-A93VLS
CADデータダウンロード
18,810
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300393 CDQ2D50-30DCMZ-A93VS
CADデータダウンロード
18,480
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300402 CDQ2D50-30DCMZ-BQ
17,000
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300411 CDQ2D50-30DCMZ-F79
23,050
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300427 CDQ2D50-30DCMZ-F7BAL
27,120
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300436 CDQ2D50-30DCMZ-F7BVL
23,600
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300445 CDQ2D50-30DCMZ-F7NV
23,050
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300472 CDQ2D50-30DCMZ-J79
22,940
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300481 CDQ2D50-30DCMZ-J79L
23,600
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300497 CDQ2D50-30DCMZ-J79W
24,810
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300506 CDQ2D50-30DCMZ-J79WL
25,470
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300515 CDQ2D50-30DCMZ-J79WS
20,630
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300524 CDQ2D50-30DCMZ-J79Z
24,260
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300533 CDQ2D50-30DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
22,060
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300542 CDQ2D50-30DCMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
24,920
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300551 CDQ2D50-30DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
22,720
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300567 CDQ2D50-30DCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
23,600
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300576 CDQ2D50-30DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
22,610
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300585 CDQ2D50-30DCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
23,270
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300594 CDQ2D50-30DCMZ-M9BZ
CADデータダウンロード
23,490
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300603 CDQ2D50-30DCMZ-M9NL
CADデータダウンロード
22,940
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300612 CDQ2D50-30DCMZ-M9NV
CADデータダウンロード
22,940
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300621 CDQ2D50-30DCMZ-M9NWVL
CADデータダウンロード
23,930
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300454 CDQ2D50-30DCMZ-F9BWL
23,150
 
 
取扱い終了

返品不可
34300463 CDQ2D50-30DCMZ-F9NWVL
23,150
 
 
取扱い終了

返品不可
34300637 CDQ2D50-30DCMZ-P3DWSC
28,050
 
 
取扱い終了

返品不可
34300646 CDQ2D50-30DCMZ-P3DWSCS
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする