薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-30DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-30DMZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
57件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33612993 CDQ2D50-30DMZ
CADデータダウンロード
15,180
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300655 CDQ2D50-30DMZ-A73
19,470
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300664 CDQ2D50-30DMZ-A73C
20,790
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300673 CDQ2D50-30DMZ-A73CL
21,450
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300682 CDQ2D50-30DMZ-A73H
19,470
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300691 CDQ2D50-30DMZ-A73HL
20,130
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300707 CDQ2D50-30DMZ-A73L
20,130
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300716 CDQ2D50-30DMZ-A73LS
17,660
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300725 CDQ2D50-30DMZ-A73S
17,330
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300734 CDQ2D50-30DMZ-A73Z
20,790
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300743 CDQ2D50-30DMZ-A79W
20,790
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300752 CDQ2D50-30DMZ-A79WL
21,450
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300761 CDQ2D50-30DMZ-A80L
19,910
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300777 CDQ2D50-30DMZ-A90VL
CADデータダウンロード
18,590
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300786 CDQ2D50-30DMZ-A93
CADデータダウンロード
18,590
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300795 CDQ2D50-30DMZ-A93L
CADデータダウンロード
19,250
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300804 CDQ2D50-30DMZ-A93V
CADデータダウンロード
19,250
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300813 CDQ2D50-30DMZ-A93VL
CADデータダウンロード
19,910
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300822 CDQ2D50-30DMZ-A93VS
CADデータダウンロード
17,220
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300831 CDQ2D50-30DMZ-F79
21,780
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300847 CDQ2D50-30DMZ-F7BAL
25,850
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300856 CDQ2D50-30DMZ-F7BASDPC
30,250
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300865 CDQ2D50-30DMZ-F7BV
21,670
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300874 CDQ2D50-30DMZ-F7BVL
22,330
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300883 CDQ2D50-30DMZ-F7BVS
18,430
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300892 CDQ2D50-30DMZ-F7BWVL
24,200
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300901 CDQ2D50-30DMZ-F7NWV
23,540
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300917 CDQ2D50-30DMZ-F7PWL
24,200
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300962 CDQ2D50-30DMZ-J79L
22,330
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300971 CDQ2D50-30DMZ-J79S
18,430
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300987 CDQ2D50-30DMZ-J79W
23,540
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34300996 CDQ2D50-30DMZ-J79WL
24,200
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301005 CDQ2D50-30DMZ-J79WLS
19,690
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301014 CDQ2D50-30DMZ-M9B
CADデータダウンロード
20,790
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301023 CDQ2D50-30DMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
23,650
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301032 CDQ2D50-30DMZ-M9BL
CADデータダウンロード
21,450
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301041 CDQ2D50-30DMZ-M9BS
CADデータダウンロード
17,990
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301057 CDQ2D50-30DMZ-M9BV
CADデータダウンロード
21,670
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301066 CDQ2D50-30DMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
22,330
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301075 CDQ2D50-30DMZ-M9BVS
CADデータダウンロード
18,430
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301084 CDQ2D50-30DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
21,340
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301093 CDQ2D50-30DMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
22,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301102 CDQ2D50-30DMZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
18,590
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301111 CDQ2D50-30DMZ-M9BWSDPC
25,740
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301127 CDQ2D50-30DMZ-M9BWV
CADデータダウンロード
22,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301136 CDQ2D50-30DMZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
22,660
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301145 CDQ2D50-30DMZ-M9BZ
CADデータダウンロード
22,220
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301154 CDQ2D50-30DMZ-M9N
CADデータダウンロード
21,010
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301163 CDQ2D50-30DMZ-M9NV
CADデータダウンロード
21,670
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34301172 CDQ2D50-30DMZ-M9NWV
CADデータダウンロード
22,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする