薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-50DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-50DCMZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
52件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33613316 CDQ2D63-50DCMZ
CADデータダウンロード
23,100
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317333 CDQ2D63-50DCMZ-A72
27,390
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317342 CDQ2D63-50DCMZ-A73
27,390
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317351 CDQ2D63-50DCMZ-A73H
27,390
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317367 CDQ2D63-50DCMZ-A73HL
28,050
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317376 CDQ2D63-50DCMZ-A73HS
25,250
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317385 CDQ2D63-50DCMZ-A73L
28,050
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317394 CDQ2D63-50DCMZ-A73LS
25,580
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317403 CDQ2D63-50DCMZ-A73S
25,250
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317412 CDQ2D63-50DCMZ-A73Z
28,710
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317421 CDQ2D63-50DCMZ-A93
CADデータダウンロード
26,510
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317437 CDQ2D63-50DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
27,170
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317446 CDQ2D63-50DCMZ-A93S
CADデータダウンロード
24,810
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317455 CDQ2D63-50DCMZ-A93V
CADデータダウンロード
27,170
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317464 CDQ2D63-50DCMZ-A93VL
CADデータダウンロード
27,830
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317473 CDQ2D63-50DCMZ-A93VLS
CADデータダウンロード
25,470
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317482 CDQ2D63-50DCMZ-A93VS
CADデータダウンロード
25,140
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317491 CDQ2D63-50DCMZ-F79W
31,460
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317507 CDQ2D63-50DCMZ-F7BAL
33,770
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317516 CDQ2D63-50DCMZ-F7BASBPC
38,170
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317525 CDQ2D63-50DCMZ-F7BAVL
33,770
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317534 CDQ2D63-50DCMZ-F7BV
29,590
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317543 CDQ2D63-50DCMZ-F7BVL
30,250
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317552 CDQ2D63-50DCMZ-F7BWVL
32,120
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317561 CDQ2D63-50DCMZ-F7NWVLS
27,610
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317622 CDQ2D63-50DCMZ-J79S
26,350
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317631 CDQ2D63-50DCMZ-J79W
31,460
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317647 CDQ2D63-50DCMZ-J79Z
30,910
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317656 CDQ2D63-50DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
28,710
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317665 CDQ2D63-50DCMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
31,570
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317674 CDQ2D63-50DCMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
32,230
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317683 CDQ2D63-50DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
29,370
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317692 CDQ2D63-50DCMZ-M9BS
CADデータダウンロード
25,910
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317701 CDQ2D63-50DCMZ-M9BV
CADデータダウンロード
29,590
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317717 CDQ2D63-50DCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
30,250
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317726 CDQ2D63-50DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
29,260
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317735 CDQ2D63-50DCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
29,920
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317744 CDQ2D63-50DCMZ-M9BWV
CADデータダウンロード
29,920
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317753 CDQ2D63-50DCMZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
30,580
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317762 CDQ2D63-50DCMZ-M9BZ
CADデータダウンロード
30,140
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317771 CDQ2D63-50DCMZ-M9NW
CADデータダウンロード
29,260
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317787 CDQ2D63-50DCMZ-M9NWV
CADデータダウンロード
29,920
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317796 CDQ2D63-50DCMZ-M9NWVL
CADデータダウンロード
30,580
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317805 CDQ2D63-50DCMZ-M9NWVLS
CADデータダウンロード
26,840
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34317577 CDQ2D63-50DCMZ-F9BVL
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
34317586 CDQ2D63-50DCMZ-F9BWV
28,600
 
 
取扱い終了

返品不可
34317595 CDQ2D63-50DCMZ-F9NWV
28,600
 
 
取扱い終了

返品不可
34317604 CDQ2D63-50DCMZ-F9NWVL
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
34317613 CDQ2D63-50DCMZ-F9NWVLS
25,100
 
 
取扱い終了

返品不可
34317814 CDQ2D63-50DCMZ-P3DWL
CADデータダウンロード
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする