曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G25-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G25-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614366CDQ2G25-10DMZ10
7,540
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34390894CDQ2G25-10DMZ-A73C10
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34390903CDQ2G25-10DMZ-A73LS10
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34390912CDQ2G25-10DMZ-A93VLS10
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34390921CDQ2G25-15DMZ15
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34390937CDQ2G25-15DMZ-A93L15
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34390946CDQ2G25-15DMZ-A93V15
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34390955CDQ2G25-20DMZ20
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
34390964CDQ2G25-20DMZ-A7320
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34390973CDQ2G25-20DMZ-A73S20
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34390982CDQ2G25-20DMZ-A93V20
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34390991CDQ2G25-20DMZ-A93VS20
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391007CDQ2G25-20DMZ-F7BAL20
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391016CDQ2G25-20DMZ-F7BVL20
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391025CDQ2G25-20DMZ-J79L20
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391034CDQ2G25-20DMZ-M9BAL20
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391043CDQ2G25-20DMZ-M9BL20
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391052CDQ2G25-20DMZ-M9BVL20
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391061CDQ2G25-25DMZ25
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391077CDQ2G25-25DMZ-A73L25
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391086CDQ2G25-25DMZ-A93VL25
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391095CDQ2G25-25DMZ-F7BAL25
18,920
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391104CDQ2G25-25DMZ-F7BVL25
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391113CDQ2G25-25DMZ-M9B25
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391122CDQ2G25-25DMZ-M9BAL25
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391131CDQ2G25-25DMZ-M9BVL25
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391147CDQ2G25-30DMZ30
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391156CDQ2G25-30DMZ-A7330
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391165CDQ2G25-30DMZ-A73L30
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391174CDQ2G25-30DMZ-A76H330
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391183CDQ2G25-30DMZ-A93V30
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391192CDQ2G25-30DMZ-A93VL30
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391201CDQ2G25-30DMZ-A96330
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391217CDQ2G25-30DMZ-F7BAVL30
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391226CDQ2G25-30DMZ-J79WS30
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391235CDQ2G25-30DMZ-M9B30
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391244CDQ2G25-30DMZ-M9BAL30
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391253CDQ2G25-30DMZ-M9BAVL30
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391262CDQ2G25-30DMZ-M9BL30
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391271CDQ2G25-30DMZ-M9BV30
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391287CDQ2G25-30DMZ-M9BWS30
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391296CDQ2G25-30DMZ-M9N30
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391305CDQ2G25-33DMZ33
8,860
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
34391314CDQ2G25-35DMZ-M9B35
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391323CDQ2G25-40DMZ40
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391332CDQ2G25-40DMZ-A7340
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391341CDQ2G25-40DMZ-A73Z40
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391357CDQ2G25-40DMZ-A93V40
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391366CDQ2G25-40DMZ-A93VZ40
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34391375CDQ2G25-40DMZ-J79W40
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする