薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-20DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-20DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33615224CDQ2L32-20DMZ
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463064CDQ2L32-20DMZ-A72H
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463073CDQ2L32-20DMZ-A73
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463082CDQ2L32-20DMZ-A73H
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463091CDQ2L32-20DMZ-A73HL
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463107CDQ2L32-20DMZ-A73L
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463116CDQ2L32-20DMZ-A93
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463125CDQ2L32-20DMZ-A93L
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463134CDQ2L32-20DMZ-A93V
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463143CDQ2L32-20DMZ-A93VL
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463152CDQ2L32-20DMZ-F79
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463161CDQ2L32-20DMZ-F79W
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463177CDQ2L32-20DMZ-F7BAL
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463186CDQ2L32-20DMZ-F7BASDPC
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463195CDQ2L32-20DMZ-F7BVLS
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463204CDQ2L32-20DMZ-F7BWV3
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463247CDQ2L32-20DMZ-J79
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463256CDQ2L32-20DMZ-J79W
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463265CDQ2L32-20DMZ-J79WL
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463274CDQ2L32-20DMZ-M9B
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463283CDQ2L32-20DMZ-M9BAL
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463292CDQ2L32-20DMZ-M9BL
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463301CDQ2L32-20DMZ-M9BS
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463317CDQ2L32-20DMZ-M9BVLS
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463326CDQ2L32-20DMZ-M9BW
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463335CDQ2L32-20DMZ-M9BWL
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463344CDQ2L32-20DMZ-M9BWSDPC
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463353CDQ2L32-20DMZ-M9BWV3
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463362CDQ2L32-20DMZ-M9BWVL
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463371CDQ2L32-20DMZ-M9N
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463387CDQ2L32-20DMZ-M9NVL
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463396CDQ2L32-20DMZ-M9NW
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34463213CDQ2L32-20DMZ-F9BS
12,500
取扱い終了
返品不可
34463222CDQ2L32-20DMZ-F9BW
17,550
取扱い終了
返品不可
34463231CDQ2L32-20DMZ-F9BWSDPC
21,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする