薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-100DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-100DZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
45件中 1~45件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33615504 CDQ2L40-100DZ
CADデータダウンロード
15,570
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479374 CDQ2L40-100DZ-A73
19,860
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479383 CDQ2L40-100DZ-A73C
21,180
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479392 CDQ2L40-100DZ-A73H
19,860
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479401 CDQ2L40-100DZ-A73HL
20,520
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479417 CDQ2L40-100DZ-A73L
20,520
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479426 CDQ2L40-100DZ-A73Z
21,180
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479435 CDQ2L40-100DZ-A79W
21,180
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479444 CDQ2L40-100DZ-A93
CADデータダウンロード
18,980
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479453 CDQ2L40-100DZ-A93L
CADデータダウンロード
19,640
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479462 CDQ2L40-100DZ-A93L3
21,670
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479471 CDQ2L40-100DZ-A93V
CADデータダウンロード
19,640
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479487 CDQ2L40-100DZ-A93VL
CADデータダウンロード
20,300
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479496 CDQ2L40-100DZ-F7BAL
26,240
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479505 CDQ2L40-100DZ-F7BALS
20,900
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479514 CDQ2L40-100DZ-F7BASDPC
30,640
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479523 CDQ2L40-100DZ-F7BVL
22,720
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479532 CDQ2L40-100DZ-F7BWVL
24,590
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479541 CDQ2L40-100DZ-F7PW
23,930
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479593 CDQ2L40-100DZ-J79
22,060
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479602 CDQ2L40-100DZ-J79L3
26,290
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479611 CDQ2L40-100DZ-J79WL
24,590
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479627 CDQ2L40-100DZ-J79WSDPC
28,330
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479636 CDQ2L40-100DZ-M9B
CADデータダウンロード
21,180
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479645 CDQ2L40-100DZ-M9BA
CADデータダウンロード
23,380
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479654 CDQ2L40-100DZ-M9BAL
CADデータダウンロード
24,040
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479663 CDQ2L40-100DZ-M9BALS
CADデータダウンロード
19,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479672 CDQ2L40-100DZ-M9BL
CADデータダウンロード
21,840
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479681 CDQ2L40-100DZ-M9BL3
24,970
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479697 CDQ2L40-100DZ-M9BLS
CADデータダウンロード
18,700
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479706 CDQ2L40-100DZ-M9BVL
CADデータダウンロード
22,720
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479715 CDQ2L40-100DZ-M9BVL3
26,290
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479724 CDQ2L40-100DZ-M9BVS
CADデータダウンロード
18,810
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479733 CDQ2L40-100DZ-M9BW
CADデータダウンロード
21,730
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479742 CDQ2L40-100DZ-M9BWL
CADデータダウンロード
22,390
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479751 CDQ2L40-100DZ-M9BWSDPC
26,130
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479767 CDQ2L40-100DZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
23,050
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479776 CDQ2L40-100DZ-M9BZ
CADデータダウンロード
22,610
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479785 CDQ2L40-100DZ-M9N
CADデータダウンロード
21,400
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479794 CDQ2L40-100DZ-M9PW
CADデータダウンロード
21,730
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34479557 CDQ2L40-100DZ-F9BW
21,750
 
 
取扱い終了

返品不可
34479566 CDQ2L40-100DZ-F9BWL
22,350
 
 
取扱い終了

返品不可
34479575 CDQ2L40-100DZ-F9BWSDPC
25,700
 
 
取扱い終了

返品不可
34479584 CDQ2L40-100DZ-F9BWZ
22,950
 
 
取扱い終了

返品不可
34479803 CDQ2L40-100DZ-P3DWSC
27,250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする