薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-100DZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-100DZ-~)
- 注文コード
- 33615827
- 34497267
- 34497276
- 34497285
- 34497294
- 34497303
- 34497312
- 34497321
- 34497337
- 34497346
- 34497355
- 34497364
- 34497373
- 34497382
- 34497391
- 34497407
- 34497416
- 34497425
- 34497434
- 34497443
- 34497452
- 34497461
- 34497477
- 34497522
- 34497531
- 34497547
- 34497556
- 34497565
- 34497574
- 34497583
- 34497592
- 34497601
- 34497617
- 34497626
- 34497635
- 34497644
- 34497653
- 34497662
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
内容量1個