曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
取付金具
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616186CQ2A100R-100DMZ100両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端おねじ
37,620
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519807CQ2A100R-40DMZ40両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端おねじ
30,860
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519816CQ2AH100-20DZ20両端タップ両端タップ0.05~1.0ロッド先端めねじ
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519825CQ2AH100-25DZ25両端タップ両端タップ0.05~1.0ロッド先端めねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519834CQ2AH100-30DZ30両端タップ両端タップ0.05~1.0ロッド先端めねじ
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519843CQ2AH100-40DZ40両端タップ両端タップ0.05~1.0ロッド先端めねじ
25,410
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519852CQ2AH100-50DMZ50両端タップ両端タップ0.05~1.0ロッド先端おねじ
28,660
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519861CQ2AH100-50DZ50両端タップ両端タップ0.05~1.0ロッド先端めねじ
27,120
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519877CQ2B100R-10DZ10通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519886CQ2B100R-30DZ30通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
27,610
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519895CQ2B100R-40DZ40通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519904CQ2B100R-50DMZ50通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519913CQ2B100R-50DZ50通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
31,020
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519922CQ2B100R-6DZ6通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519931CQ2B100TF-50DCMZ50通し穴通し穴0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519947CQ2B100TF-50DZ50通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
27,120
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519956CQ2B100V-20DZ20通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519965CQ2B100V-30DMZ30通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
34,820
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519974CQ2B100V-40DZ40通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519983CQ2B100V-75DMZ75通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
40,760
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34519992CQ2BH100-100DMZ100通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端おねじ
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520001CQ2BH100-100DZ100通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520017CQ2BH100-15DZ15通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520026CQ2BH100-20DZ20通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520035CQ2BH100-25DMZ25通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端おねじ
24,420
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520044CQ2BH100-30DZ30通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520053CQ2BH100-50DZ50通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
27,120
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520062CQ2BH100-75DZ75通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
29,650
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520071CQ2D100R-50DMZ50二山クレビス形二山クレビス形0.08~1.0ロッド先端おねじ
36,740
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520087CQ2D100R-75DMZ75二山クレビス形二山クレビス形0.08~1.0ロッド先端おねじ
39,270
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520096CQ2DH100-100DMZ100二山クレビス形二山クレビス形0.05~1.0ロッド先端おねじ
37,900
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520105CQ2DH100-15DMZ15二山クレビス形二山クレビス形0.05~1.0ロッド先端おねじ
26,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520114CQ2G100V-30DMZ30ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形0.08~1.0ロッド先端おねじ
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520123CQ2GH100-100DMZ100ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形0.05~1.0ロッド先端おねじ
37,900
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520132CQ2GH100-75DMZ75ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形0.05~1.0ロッド先端おねじ
35,370
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520141CQ2L100R-75DMZ75フート形フート形0.08~1.0ロッド先端おねじ
39,270
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520157CQ2LH100-100DZ100フート形フート形0.05~1.0ロッド先端めねじ
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする