曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全108種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
108種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616326CQ2A63-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528514CQ2A63-100DCZ100ラバークッション
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528523CQ2A63-100DFMZ100ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
21,340
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528532CQ2A63-100DFZ100ヘッド側インロー付
20,850
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528541CQ2A63-100DMZ100ロッド先端おねじ
21,340
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34528557CQ2A63-100DZ100ロッド先端めねじ
20,850
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528566CQ2A63-105DCZ105ラバークッション
22,550
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528575CQ2A63-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528584CQ2A63-10DCZ10ラバークッション
14,360
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528593CQ2A63-10DFZ10ヘッド側インロー付
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528602CQ2A63-10DMZ10ロッド先端おねじ
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528611CQ2A63-10DZ10ロッド先端めねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528627CQ2A63-110DCMZ110ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,050
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528636CQ2A63-110DCZ110ラバークッション
22,550
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528645CQ2A63-115DCMZ115ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,050
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528654CQ2A63-120DCMZ120ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,050
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528663CQ2A63-120DCZ120ラバークッション
22,550
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528672CQ2A63-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528681CQ2A63-125DCZ125ラバークッション
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528697CQ2A63-127DCMZ127ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,270
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528706CQ2A63-130DCMZ130ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,270
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528715CQ2A63-135DCMZ135ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,270
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528724CQ2A63-140DCMZ140ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,270
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528733CQ2A63-145DCMZ145ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,270
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528742CQ2A63-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528751CQ2A63-150DCZ150ラバークッション
22,770
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34528767CQ2A63-155DCMZ155ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528776CQ2A63-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,180
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528785CQ2A63-15DCZ15ラバークッション
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528794CQ2A63-15DMZ15ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528803CQ2A63-15DZ15ロッド先端めねじ
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528812CQ2A63-160DCMZ160ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528821CQ2A63-160DCZ160ラバークッション
23,050
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528837CQ2A63-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528846CQ2A63-175DCZ175ラバークッション
23,050
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34528855CQ2A63-180DCMZ180ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,710
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528864CQ2A63-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528873CQ2A63-200DCZ200ラバークッション
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528882CQ2A63-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528891CQ2A63-20DCZ20ラバークッション
14,910
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528907CQ2A63-20DMZ20ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34528916CQ2A63-20DZ20ロッド先端めねじ
13,370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528925CQ2A63-210DCMZ210ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,750
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528934CQ2A63-215DCZ215ラバークッション
24,260
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528943CQ2A63-225DCMZ225ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,750
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528952CQ2A63-225DCZ225ラバークッション
24,260
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528961CQ2A63-235DCZ235ラバークッション
24,260
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
34528977CQ2A63-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,750
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34528986CQ2A63-250DCZ250ラバークッション
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34528995CQ2A63-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする