薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D100-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D100-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 内容量1個
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33616475 CQ2D100-100DCMZ
CADデータダウンロード
100 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
40,650
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34538901 CQ2D100-100DCZ
CADデータダウンロード
100 ラバークッション
39,110
35,980
39,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34538917 CQ2D100-100DMZ
CADデータダウンロード
100 ロッド先端おねじ
37,900
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34538926 CQ2D100-100DZ
CADデータダウンロード
100 ロッド先端めねじ
36,360
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34538935 CQ2D100-10DMZ
CADデータダウンロード
10 ロッド先端おねじ
26,070
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34538944 CQ2D100-10DZ
CADデータダウンロード
10 ロッド先端めねじ
24,530
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34538953 CQ2D100-115DCMZ
CADデータダウンロード
115 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
41,090
37,980
41,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34538962 CQ2D100-125DCMZ
CADデータダウンロード
125 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
41,090
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34538971 CQ2D100-137DCMZ
CADデータダウンロード
137 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
41,470
37,980
41,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34538987 CQ2D100-150DCMZ
CADデータダウンロード
150 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
41,470
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34538996 CQ2D100-15DCMZ
CADデータダウンロード
15 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,650
26,980
29,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539005 CQ2D100-15DMZ
CADデータダウンロード
15 ロッド先端おねじ
26,900
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34539014 CQ2D100-170DCMZ
CADデータダウンロード
170 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
43,180
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539023 CQ2D100-175DCMZ
CADデータダウンロード
175 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
43,180
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539032 CQ2D100-185DCMZ
CADデータダウンロード
185 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
44,880
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539041 CQ2D100-200DCMZ
CADデータダウンロード
200 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
44,880
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34539057 CQ2D100-20DMZ
CADデータダウンロード
20 ロッド先端おねじ
27,720
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539066 CQ2D100-20DZ
CADデータダウンロード
20 ロッド先端めねじ
26,180
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34539075 CQ2D100-250DCMZ
CADデータダウンロード
250 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
48,240
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34539084 CQ2D100-250DCZ
CADデータダウンロード
250 ラバークッション
46,700
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34539093 CQ2D100-25DCMZ
CADデータダウンロード
25 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
31,350
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539102 CQ2D100-25DMZ
CADデータダウンロード
25 ロッド先端おねじ
28,600
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34539111 CQ2D100-25DZ
CADデータダウンロード
25 ロッド先端めねじ
27,060
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539127 CQ2D100-300DCMZ
CADデータダウンロード
300 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
51,810
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34539136 CQ2D100-30DCMZ
CADデータダウンロード
30 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,180
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539145 CQ2D100-30DMZ
CADデータダウンロード
30 ロッド先端おねじ
29,430
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34539154 CQ2D100-30DZ
CADデータダウンロード
30 ロッド先端めねじ
27,890
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34539163 CQ2D100-35DMZ
CADデータダウンロード
35 ロッド先端おねじ
30,250
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539172 CQ2D100-35DZ
CADデータダウンロード
35 ロッド先端めねじ
28,710
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539181 CQ2D100-40DCMZ
CADデータダウンロード
40 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
33,880
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539197 CQ2D100-40DCZ
CADデータダウンロード
40 ラバークッション
32,340
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539206 CQ2D100-40DMZ
CADデータダウンロード
40 ロッド先端おねじ
31,130
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34539215 CQ2D100-45DCMZ
CADデータダウンロード
45 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
34,710
31,980
35,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539224 CQ2D100-45DMZ
CADデータダウンロード
45 ロッド先端おねじ
31,960
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539233 CQ2D100-50DCMZ
CADデータダウンロード
50 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
35,590
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34539242 CQ2D100-50DMZ
CADデータダウンロード
50 ロッド先端おねじ
32,840
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34539251 CQ2D100-50DZ
CADデータダウンロード
50 ロッド先端めねじ
31,300
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34539267 CQ2D100-55DMZ
CADデータダウンロード
55 ロッド先端おねじ
35,370
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539276 CQ2D100-60DMZ
CADデータダウンロード
60 ロッド先端おねじ
35,370
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34539285 CQ2D100-75DCMZ
CADデータダウンロード
75 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
38,120
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34539294 CQ2D100-75DMZ
CADデータダウンロード
75 ロッド先端おねじ
35,370
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34539303 CQ2D100-75DZ
CADデータダウンロード
75 ロッド先端めねじ
33,830
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする