曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616511CQ2D50-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540746CQ2D50-100DCZ100ラバークッション
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540755CQ2D50-100DMZ100ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
34540764CQ2D50-100DZ100ロッド先端めねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
34540773CQ2D50-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540782CQ2D50-10DCZ10ラバークッション
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540791CQ2D50-10DMZ10ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540807CQ2D50-10DZ10ロッド先端めねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540816CQ2D50-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540825CQ2D50-125DCZ125ラバークッション
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540834CQ2D50-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540843CQ2D50-150DCZ150ラバークッション
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540852CQ2D50-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540861CQ2D50-15DCZ15ラバークッション
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540877CQ2D50-15DMZ15ロッド先端おねじ
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540886CQ2D50-15DZ15ロッド先端めねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540895CQ2D50-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,030
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
34540904CQ2D50-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540913CQ2D50-200DCZ200ラバークッション
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540922CQ2D50-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540931CQ2D50-20DCZ20ラバークッション
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540947CQ2D50-20DMZ20ロッド先端おねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540956CQ2D50-20DZ20ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540965CQ2D50-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540974CQ2D50-250DCZ250ラバークッション
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540983CQ2D50-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540992CQ2D50-25DCZ25ラバークッション
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541001CQ2D50-25DMZ25ロッド先端おねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541017CQ2D50-25DZ25ロッド先端めねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
34541026CQ2D50-300DCMZ300ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541035CQ2D50-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541044CQ2D50-30DCZ30ラバークッション
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541053CQ2D50-30DMZ30ロッド先端おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541062CQ2D50-30DZ30ロッド先端めねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541071CQ2D50-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541087CQ2D50-35DMZ35ロッド先端おねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541096CQ2D50-35DZ35ロッド先端めねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541105CQ2D50-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541114CQ2D50-40DCZ40ラバークッション
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541123CQ2D50-40DMZ40ロッド先端おねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541132CQ2D50-40DZ40ロッド先端めねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541141CQ2D50-45DMZ45ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541157CQ2D50-45DZ45ロッド先端めねじ
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541166CQ2D50-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,350
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34541175CQ2D50-50DCZ50ラバークッション
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541184CQ2D50-50DMZ50ロッド先端おねじ
14,080
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34541193CQ2D50-50DZ50ロッド先端めねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541202CQ2D50-55DCMZ55ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541211CQ2D50-55DMZ55ロッド先端おねじ
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541227CQ2D50-5DMZ5ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする