曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616527CQ2D63-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541376CQ2D63-100DMZ100ロッド先端おねじ
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541385CQ2D63-100DZ100ロッド先端めねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541394CQ2D63-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34541403CQ2D63-10DCZ10ラバークッション
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541412CQ2D63-10DMZ10ロッド先端おねじ
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541421CQ2D63-10DZ10ロッド先端めねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541437CQ2D63-110DCMZ110ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541446CQ2D63-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,080
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34541455CQ2D63-125DCZ125ラバークッション
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541464CQ2D63-130DCMZ130ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541473CQ2D63-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541482CQ2D63-150DCZ150ラバークッション
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541491CQ2D63-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541507CQ2D63-15DMZ15ロッド先端おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541516CQ2D63-15DZ15ロッド先端めねじ
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541525CQ2D63-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541534CQ2D63-175DCZ175ラバークッション
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541543CQ2D63-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541552CQ2D63-200DCZ200ラバークッション
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541561CQ2D63-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541577CQ2D63-20DMZ20ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541586CQ2D63-20DZ20ロッド先端めねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541595CQ2D63-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,790
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541604CQ2D63-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541613CQ2D63-25DCZ25ラバークッション
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541622CQ2D63-25DMZ25ロッド先端おねじ
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541631CQ2D63-25DZ25ロッド先端めねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541647CQ2D63-300DCMZ300ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541656CQ2D63-300DCZ300ラバークッション
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34541665CQ2D63-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541674CQ2D63-30DCZ30ラバークッション
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541683CQ2D63-30DMZ30ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541692CQ2D63-30DZ30ロッド先端めねじ
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541701CQ2D63-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541717CQ2D63-35DCZ35ラバークッション
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541726CQ2D63-35DMZ35ロッド先端おねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541735CQ2D63-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541744CQ2D63-40DCZ40ラバークッション
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541753CQ2D63-40DMZ40ロッド先端おねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541762CQ2D63-40DZ40ロッド先端めねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541771CQ2D63-45DCMZ45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541787CQ2D63-45DMZ45ロッド先端おねじ
17,770
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541796CQ2D63-45DZ45ロッド先端めねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541805CQ2D63-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541814CQ2D63-50DCZ50ラバークッション
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34541823CQ2D63-50DMZ50ロッド先端おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541832CQ2D63-50DZ50ロッド先端めねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34541841CQ2D63-55DCMZ55ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34541857CQ2D63-5DCZ5ラバークッション
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする