薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F32-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 内容量1個
お気に入りに追加
61件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33616554 CQ2F32-100DCMZ
CADデータダウンロード
100 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,080
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34542821 CQ2F32-100DCZ
CADデータダウンロード
100 ラバークッション
13,700
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34542837 CQ2F32-100DMZ
CADデータダウンロード
100 ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34542846 CQ2F32-100DZ
CADデータダウンロード
100 ロッド先端めねじ
12,650
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34542855 CQ2F32-105DCZ
CADデータダウンロード
105 ラバークッション
13,860
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34542864 CQ2F32-10DMZ
CADデータダウンロード
10 ロッド先端おねじ
7,700
6,998
7,698 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34542873 CQ2F32-10DZ
CADデータダウンロード
10 ロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34542882 CQ2F32-125DCMZ
CADデータダウンロード
125 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,250
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
34542891 CQ2F32-125DCZ
CADデータダウンロード
125 ラバークッション
13,860
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34542907 CQ2F32-130DCMZ
CADデータダウンロード
130 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,410
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34542916 CQ2F32-150DCMZ
CADデータダウンロード
150 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,410
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34542925 CQ2F32-150DCZ
CADデータダウンロード
150 ラバークッション
14,030
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34542934 CQ2F32-15DCZ
CADデータダウンロード
15 ラバークッション
8,910
7,998
8,798 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34542943 CQ2F32-15DMZ
CADデータダウンロード
15 ロッド先端おねじ
8,250
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34542952 CQ2F32-15DZ
CADデータダウンロード
15 ロッド先端めねじ
7,870
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34542961 CQ2F32-160DCMZ
CADデータダウンロード
160 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,580
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34542977 CQ2F32-175DCMZ
CADデータダウンロード
175 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,580
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34542986 CQ2F32-175DCZ
CADデータダウンロード
175 ラバークッション
14,190
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34542995 CQ2F32-190DCZ
CADデータダウンロード
190 ラバークッション
14,360
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34543004 CQ2F32-200DCMZ
CADデータダウンロード
200 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,740
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34543013 CQ2F32-200DCZ
CADデータダウンロード
200 ラバークッション
14,360
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34543022 CQ2F32-20DCMZ
CADデータダウンロード
20 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,900
8,998
9,898 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34543031 CQ2F32-20DCZ
CADデータダウンロード
20 ラバークッション
9,520
8,698
9,568 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34543047 CQ2F32-20DMZ
CADデータダウンロード
20 ロッド先端おねじ
8,860
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34543056 CQ2F32-20DZ
CADデータダウンロード
20 ロッド先端めねじ
8,470
7,598
8,358 (税込)
翌々日出荷

返品不可
34543065 CQ2F32-250DCMZ
CADデータダウンロード
250 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,070
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34543074 CQ2F32-250DCZ
CADデータダウンロード
250 ラバークッション
14,690
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34543083 CQ2F32-25DCMZ
CADデータダウンロード
25 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34543092 CQ2F32-25DCZ
CADデータダウンロード
25 ラバークッション
9,680
8,698
9,568 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34543101 CQ2F32-25DMZ
CADデータダウンロード
25 ロッド先端おねじ
9,020
8,198
9,018 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34543117 CQ2F32-25DZ
CADデータダウンロード
25 ロッド先端めねじ
8,640
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34543126 CQ2F32-300DCMZ
CADデータダウンロード
300 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34543135 CQ2F32-300DCZ
CADデータダウンロード
300 ラバークッション
15,020
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34543144 CQ2F32-30DCMZ
CADデータダウンロード
30 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,230
9,298
10,228 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34543153 CQ2F32-30DCZ
CADデータダウンロード
30 ラバークッション
9,850
8,998
9,898 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34543162 CQ2F32-30DMZ
CADデータダウンロード
30 ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34543171 CQ2F32-30DZ
CADデータダウンロード
30 ロッド先端めねじ
8,800
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34543187 CQ2F32-35DCMZ
CADデータダウンロード
35 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,400
9,398
10,338 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34543196 CQ2F32-35DMZ
CADデータダウンロード
35 ロッド先端おねじ
9,350
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34543205 CQ2F32-35DZ
CADデータダウンロード
35 ロッド先端めねじ
8,970
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34543214 CQ2F32-40DCMZ
CADデータダウンロード
40 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558 (税込)
7日以内出荷

返品不可
34543223 CQ2F32-40DCZ
CADデータダウンロード
40 ラバークッション
10,180
9,198
10,118 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34543232 CQ2F32-40DMZ
CADデータダウンロード
40 ロッド先端おねじ
9,520
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34543241 CQ2F32-40DZ
CADデータダウンロード
40 ロッド先端めねじ
9,130
8,298
9,128 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34543257 CQ2F32-45DCZ
CADデータダウンロード
45 ラバークッション
10,450
9,498
10,448 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34543266 CQ2F32-45DMZ
CADデータダウンロード
45 ロッド先端おねじ
9,790
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34543275 CQ2F32-45DZ
CADデータダウンロード
45 ロッド先端めねじ
9,410
8,498
9,348 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34543284 CQ2F32-50DCMZ
CADデータダウンロード
50 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34543293 CQ2F32-50DCZ
CADデータダウンロード
50 ラバークッション
10,730
9,698
10,668 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34543302 CQ2F32-50DMZ
CADデータダウンロード
50 ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする