曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全48種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616615CQ2G32-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545953CQ2G32-100DCZ100ラバークッション
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545962CQ2G32-100DMZ100ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545971CQ2G32-100DZ100ロッド先端めねじ
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545987CQ2G32-10DCZ10ラバークッション
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545996CQ2G32-10DMZ10ロッド先端おねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546005CQ2G32-10DZ10ロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546014CQ2G32-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546023CQ2G32-125DCZ125ラバークッション
13,860
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34546032CQ2G32-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546041CQ2G32-150DCZ150ラバークッション
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546057CQ2G32-15DMZ15ロッド先端おねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546066CQ2G32-15DZ15ロッド先端めねじ
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546075CQ2G32-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546084CQ2G32-175DCZ175ラバークッション
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546093CQ2G32-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546102CQ2G32-200DCZ200ラバークッション
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546111CQ2G32-20DCZ20ラバークッション
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546127CQ2G32-20DMZ20ロッド先端おねじ
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546136CQ2G32-20DZ20ロッド先端めねじ
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546145CQ2G32-250DCZ250ラバークッション
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546154CQ2G32-25DCZ25ラバークッション
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546163CQ2G32-25DMZ25ロッド先端おねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546172CQ2G32-25DZ25ロッド先端めねじ
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546181CQ2G32-300DCMZ300ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546197CQ2G32-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546206CQ2G32-30DMZ30ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546215CQ2G32-30DZ30ロッド先端めねじ
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546224CQ2G32-35DCZ35ラバークッション
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546233CQ2G32-35DMZ35ロッド先端おねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546242CQ2G32-35DZ35ロッド先端めねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546251CQ2G32-40DMZ40ロッド先端おねじ
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546267CQ2G32-40DZ40ロッド先端めねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546276CQ2G32-45DMZ45ロッド先端おねじ
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546285CQ2G32-45DZ45ロッド先端めねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546294CQ2G32-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546303CQ2G32-50DCZ50ラバークッション
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546312CQ2G32-50DMZ50ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546321CQ2G32-50DZ50ロッド先端めねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546337CQ2G32-5DZ5ロッド先端めねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546346CQ2G32-65DCZ65ラバークッション
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34546355CQ2G32-65DMZ65ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34546364CQ2G32-6DZ6ロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
34546373CQ2G32-75DCMZ75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546382CQ2G32-75DCZ75ラバークッション
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546391CQ2G32-75DMZ75ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546407CQ2G32-75DZ75ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546416CQ2G32-95DMZ95ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする