薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L100-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L100-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具フート形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 内容量1個
お気に入りに追加
34件中 1~34件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33616667 CQ2L100-100DCMZ
CADデータダウンロード
100 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
40,650
37,980
41,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548647 CQ2L100-100DCZ
CADデータダウンロード
100 ラバークッション
39,110
35,980
39,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548656 CQ2L100-100DMZ
CADデータダウンロード
100 ロッド先端おねじ
37,900
33,980
37,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548665 CQ2L100-100DZ
CADデータダウンロード
100 ロッド先端めねじ
36,360
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548674 CQ2L100-10DMZ
CADデータダウンロード
10 ロッド先端おねじ
26,070
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548683 CQ2L100-10DZ
CADデータダウンロード
10 ロッド先端めねじ
24,530
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548692 CQ2L100-115DCZ
CADデータダウンロード
115 ラバークッション
39,550
36,980
40,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548701 CQ2L100-125DCMZ
CADデータダウンロード
125 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
41,090
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34548717 CQ2L100-125DCZ
CADデータダウンロード
125 ラバークッション
39,550
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34548726 CQ2L100-150DCMZ
CADデータダウンロード
150 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
41,470
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34548735 CQ2L100-150DCZ
CADデータダウンロード
150 ラバークッション
39,930
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34548744 CQ2L100-175DCZ
CADデータダウンロード
175 ラバークッション
41,640
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34548753 CQ2L100-200DCMZ
CADデータダウンロード
200 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
44,880
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34548762 CQ2L100-200DCZ
CADデータダウンロード
200 ラバークッション
43,340
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34548771 CQ2L100-20DMZ
CADデータダウンロード
20 ロッド先端おねじ
27,720
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548787 CQ2L100-250DCZ
CADデータダウンロード
250 ラバークッション
46,700
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34548796 CQ2L100-25DMZ
CADデータダウンロード
25 ロッド先端おねじ
28,600
26,980
29,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548805 CQ2L100-25DZ
CADデータダウンロード
25 ロッド先端めねじ
27,060
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34548814 CQ2L100-300DCZ
CADデータダウンロード
300 ラバークッション
50,270
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34548823 CQ2L100-30DCMZ
CADデータダウンロード
30 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,180
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548832 CQ2L100-30DMZ
CADデータダウンロード
30 ロッド先端おねじ
29,430
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548841 CQ2L100-30DZ
CADデータダウンロード
30 ロッド先端めねじ
27,890
25,980
28,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
34548857 CQ2L100-35DMZ
CADデータダウンロード
35 ロッド先端おねじ
30,250
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548866 CQ2L100-40DCZ
CADデータダウンロード
40 ラバークッション
32,340
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548875 CQ2L100-40DZ
CADデータダウンロード
40 ロッド先端めねじ
29,590
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548884 CQ2L100-50DCMZ
CADデータダウンロード
50 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
35,590
33,980
37,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548893 CQ2L100-50DCZ
CADデータダウンロード
50 ラバークッション
34,050
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548902 CQ2L100-50DMZ
CADデータダウンロード
50 ロッド先端おねじ
32,840
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548911 CQ2L100-50DZ
CADデータダウンロード
50 ロッド先端めねじ
31,300
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548927 CQ2L100-55DCZ
CADデータダウンロード
55 ラバークッション
36,580
33,980
37,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548936 CQ2L100-75DCMZ
CADデータダウンロード
75 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
38,120
33,980
37,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548945 CQ2L100-75DCZ
CADデータダウンロード
75 ラバークッション
36,580
33,980
37,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548954 CQ2L100-75DMZ
CADデータダウンロード
75 ロッド先端おねじ
35,370
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34548963 CQ2L100-75DZ
CADデータダウンロード
75 ロッド先端めねじ
33,830
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする