曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全69種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
69種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616703CQ2L40-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549654CQ2L40-100DCZ100ラバークッション
15,020
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549663CQ2L40-100DMZ100ロッド先端おねじ
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549672CQ2L40-100DZ100ロッド先端めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549681CQ2L40-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,400
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549697CQ2L40-10DCZ10ラバークッション
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549706CQ2L40-10DMZ10ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549715CQ2L40-10DZ10ロッド先端めねじ
8,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549724CQ2L40-110DCZ110ラバークッション
15,180
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549733CQ2L40-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549742CQ2L40-125DCZ125ラバークッション
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549751CQ2L40-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549767CQ2L40-150DCZ150ラバークッション
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549776CQ2L40-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549785CQ2L40-15DCZ15ラバークッション
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549794CQ2L40-15DMZ15ロッド先端おねじ
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549803CQ2L40-15DZ15ロッド先端めねじ
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549812CQ2L40-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549821CQ2L40-175DCZ175ラバークッション
15,510
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549837CQ2L40-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549846CQ2L40-200DCZ200ラバークッション
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549855CQ2L40-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549864CQ2L40-20DCZ20ラバークッション
11,390
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549873CQ2L40-20DMZ20ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
34549882CQ2L40-20DZ20ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549891CQ2L40-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549907CQ2L40-250DCZ250ラバークッション
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549916CQ2L40-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549925CQ2L40-25DCZ25ラバークッション
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549934CQ2L40-25DMZ25ロッド先端おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549943CQ2L40-25DZ25ロッド先端めねじ
10,340
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549952CQ2L40-300DCMZ300ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34549961CQ2L40-300DCZ300ラバークッション
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549977CQ2L40-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549986CQ2L40-30DCZ30ラバークッション
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
34549995CQ2L40-30DMZ30ロッド先端おねじ
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550004CQ2L40-30DZ30ロッド先端めねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550013CQ2L40-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550022CQ2L40-35DCZ35ラバークッション
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550031CQ2L40-35DMZ35ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550047CQ2L40-35DZ35ロッド先端めねじ
10,780
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550056CQ2L40-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550065CQ2L40-40DCZ40ラバークッション
12,160
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550074CQ2L40-40DMZ40ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550083CQ2L40-40DZ40ロッド先端めねじ
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34550092CQ2L40-45DCMZ45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550101CQ2L40-45DCZ45ラバークッション
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550117CQ2L40-45DMZ45ロッド先端おねじ
11,500
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550126CQ2L40-45DZ45ロッド先端めねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34550135CQ2L40-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする