M651D用直流モータ

M651D用直流モータ マキタ
(1件のレビュー)

適合M651DWSP 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33129117 629798-6
1,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33129117
2017-09-04
用途:
他機種の修理
建設業・工事業

商品自体は問題なかったです。
本来の用途ではない他機種へのモーター交換に利用したため、ピニオンギアを外そうとしたら、ピニオンリムーバーのほうが壊れました。ピニオンギアは黒染の炭素鋼の類いで、硬く嵌ってました。結局、ベンチグラインダでピニオンギアをペンチで掴みながら対面状に削り、取り外しました。対面状に削ったため、モーター軸も僅かに削れ、モーター軸の断面が小判状となりましたが、新しいピニオンギアは硬く嵌ってくれました。カッター刃が折れるように0.1mm程度の薄皮状態の硬い鋼なら簡単に折れるため、本当は対面状にモーター軸寸前まで削ってペンチでパキッと折って外す予定でしたが、つい削りすぎました。
モーターのサイズは、うろおぼえですが、直径35.8mm程度、補助ヨーク込みでは37mmを僅かに超える感じです。シャフトは3.1~3.2mm程度です。たぶん3.17mmかもしれません。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする