カスケードポンプ
接水部が全砲金製のため、錆の心配がありません。
小型・高揚程・少流量タイプです。
メカニカルシールの採用で、液漏れがありません。
材質パッキン(Oリング)/バイトンR
使用温度範囲(℃)0~80
電圧(V)AC100~200
電源AC100V、200V 1相
使用可能粘度(cP)15
内容量1個
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24