エアーコンプレッサー(みにまるくん)

エアーコンプレッサー(みにまるくん) トゥーマーカー
(3件のレビュー)

軽くしなやかなエアーホースで作業性に優れています。
大3時間の連続運転が可能です。
オイルレス(給油不要)
圧力調節機能付きです。

電源AC100V 50/60Hz 潤滑方式オイルレス 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タンク容量(L)
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
騒音値(dB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33186413 AC-100 - 13.3/16 95(50Hz)・88(60HZ) 46
19,800
 
 
取扱い終了
33186422 AC-500 2.5 26.8/32 100(50Hz)・140(60HZ) 48
48,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33186413
2017-04-29
用途:
自動車・自転車の空気充填およびスキ-後の雪の除去
株式会社 スタジオシュア 様 (建設業・工事業)

タイヤへの空気充填は問題ありません。
スキ-の後の雪の除去は出来ますか?
と問い合わせをして問題ないという返答がきたので購入したのですが
エア-を遅れるのは一瞬だけです。連続でエア-を送れません。
がっかりです。

1人が参考にしています
対象商品:
33186413
2017-01-10
用途:
自家用車のタイヤエアー調整用
運輸・通信業

小型軽量で手軽に使えます。趣味にも使えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
33186413
2016-11-19
用途:
粉塵の掃除
一般社団法人鳥取県産業環境協会 様

コンパクトで音がとっても静かです。仕事中でも周囲の人をびっくりさせることもありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
AN-100F35 に装着できないのでどうしたらよいですか?
回答:
これらの商品の接続は可能かと思われますが、大変申し訳ございませんが、ご使用環境がわからない為原因が分かりかねます。詳しいご使用環境をお答え頂くか、メーカー問い合せ窓口がございますので、そちらにご確認頂けますでしょうか。

高儀 第三事業部 品番:AN-100F35
http://www.takagi-plc.co.jp/contact.html
お手数お掛けし大変申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
33186413
2012-07-05

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする