サイレントエアコンプレッサ
運転音が55dBと非常に静かです。
圧縮空気の温度を周囲温度近くまで下げて吐出空気中の水分を少なくした低騒音タイプのエアコンプレッサです。
圧縮空気中の水分、油分を除去するミストセパレータと圧力を一定にする減圧弁が標準装備されています。
油の循環経路にオイルドレンバルブを設けてありますので、油の交換が簡単に行えます。
キャスターを使用していますので、容易に移動させることができます。
アズワン品番1-5369-01
付属品ミストセパレータ・減圧弁・コンプレッサオイル(1l缶)×2・ジョウゴ
寸法(mm)468×468×541
接続口径外径Φ9mm(耐圧ホース内径Φ6~8mm)
質量(kg)43
定格圧力(MPa)最大0.8
電源AC100V 15A以上 50/60Hz
タンク容量(L)16
騒音値(dB)55以下
吐出空気量(L/min)最大20
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.005~0.55[約0.05~5.5]
内容量1個