デジタル温度調節器(タイマー機能付き)
温度制御はON/OFF制御方式です。
温度表示は、実測値と設定値が一目でわかるPV/SV2段表示を採用、設定ミスなどを防ぎます。
4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。
正・逆動作切り替えが可能です。
サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能が装備されています。
寸法(mm)95×150.6×48.5(突起含まず)
電源AC100V 50/60Hz
安全装置サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
温度制御方式ON/OFF制御
付加機能タイマー機能/ 設定範囲…1分~99時間59分
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
温度設定方式シートキータッチ方式、PV・SVデジタル二段表示
接続容量(A)MAX12A(抵抗負荷):AC100V 50/60Hz
内容量1台