曜日別特売

防水型デジタル温度計

防水型デジタル温度計 - 熱研防水型デジタル温度計 - 熱研
(2件のレビュー)

安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用
連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。
本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。
応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。
抵抗値の変化にて温度を把握
使用温度範囲が狭い(非直線素子)
衝撃によって破損するおそれがある。

測定範囲(℃)-50~+280付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本種別本体+標準センサー(SN-3000-01)質量(g)約150(乾電池含む)電源単4型乾電池×2温度範囲(℃)本体、-56~+306℃/センサー、-50~+280℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)センサーJIS C0920-2003保護等級7機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)-10~60設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性IPX6に準拠温度計の種類防水温度計
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定精度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33190945SN-3000セット1個本体/±0.1℃(表示分解能1の時は±1℃)、センサ/-50.0~-10.0℃:±2℃、-9.9~-0.1℃:±1℃、0~70℃:±0.5℃、70.1~110℃:±0.7℃、110.1~199.9℃:±(1%reading+0.1℃)、200~250℃:±2℃、251~280℃:±3℃
21,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
11158187SN-3000セット(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±0.1本体(表示分解能1の時は±1)
オープン
64,980
71,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33190945
2024-07-19
用途: 温泉の温度測定
おけと勝山温泉ゆうゆサービス業

使い方が悪かったのか、購入して半年も経たずに故障してしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 33190945
2018-09-01
用途: 鮮度管理

魚類の鮮度管理に使用していますが、防水仕様で安心です。
反応も早く正確で、良質な製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする