卓上型表示設定器
低価格・コンパクトタイプ。アナログ出力1点。アラーム出力1点。ACアダプタ付。
- 付属品
- ACアダプタ
- 材質
- プラスチック
- 形状
- 卓上型
- 電源
- AC100~120V 9.5W max
- アナログ出力
- 1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)
- 接続
- 【温度計との接続】e-CON
- 温度表示
- 1℃と0.1℃切替
- 単位
- ℃または°F切替
- アラーム出力
- 1点(フォトカプラ)
- 内容量
- 1台
注意
※日本国内での使用に限ります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
温度計 の新着商品
カテゴリ























