曜日別特売

卓上型表示設定器

卓上型表示設定器 - ジャパンセンサー

大型LED表示。RS485通信機能有。アナログ出力2点。アラーム出力2点。ACコード付。

付属品
ACコード
材質
プラスチック
形状
卓上型
電源
DC13~27V 9.5W max
アナログ出力
2点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)
接続
【温度計との接続】e-CON
温度表示
1℃と0.1℃切替
デジタル出力
RS485通信
単位
℃または°F切替
アラーム出力
2点(フォトカプラ)
内容量
1台
注意
※日本国内での使用に限ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73483886TMCX-HLN
¥211,000
¥209,800
¥230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする