温度記録計(おんどとりJR.)
記録モード
エンドレスモード:(記憶容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する)
ワンタイムモード:(記録容量がいっぱいになると、記録を停止する)
付属品リチウム電池(ER3V M)1本・チューブ1本・ストラップ1本・取扱説明書(保証書)一式
寸法(mm)62×47×19(突起部、センサ除く)
測定項目温度
チャンネル数1ch
分解能(℃)0.1
記憶容量16000データ
スタート方式即時スタート/予約スタート
動作温度(℃)-40~80
液晶表示測定温度、記録状態、電池寿命警告、メモリFULL、センサ未接続 測定範囲オーバー、温度単位、上下限値オーバー
記録間隔1・2・5・10・15・20・30sec(秒) / 1・2・5・10・15・20・30・60min(分) 合計15通りから選択
内容量1個
ワンタイムモード:(記録容量がいっぱいになると、記録を停止する)
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33193867 | TR-51S | 35680732 | TR-51i |
![]() |
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ | T&D(ティアンドデイ) | 1台 | ¥13,900 税込¥15,290 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
33193842 | TR-52S | 35680741 | TR-52i |
![]() |
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ | T&D(ティアンドデイ) | 1台 | ¥15,900 税込¥17,490 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |