パソコン用温度測定器(ソフトサーモ)
温度、または変換器出力などの電圧信号をパソコンにリアルタイムに取り込むためのモジュールです。
パソコンとの接続はシリアル信号(TIA/EIA-232-E準拠)で、特別なインターフェイスボードなどは必要ありません。
計測モジュール操作はパソコンから可能で、測定データはチャートグラフ、バーグラフで表示できます。
計測入力チャンネルごとに異なる温度センサまたは電圧レンジで使用できます。
チャンネルごとに熱電対の種類の設定や、基準接点温度補償機能の有無も設定できます。
アズワン品番1-5368-01
付属品専用ソフト、RS-232C通信ケーブル(DOS/V用)、電源コード
寸法(mm)230×150×55
質量(kg)1
測定範囲熱電対センサ/R,S:0~1760℃、B:400~1820℃、K:-200~+1370℃、N:-200~+1300℃、E:-200~+800℃、J:-200~+1100℃、T:-200~+400℃、 直流電流/-20~+20mV、-60~+60mV、-200~+200mV、-2~+2V、-6~+6V
入力種類熱電対センサ(B,R,S,K,N,E,J,T)、直流電圧
電源AC100V 50/60Hz
耐電圧電源端子~接地間/AC1500V(50/60Hz)1分間、測定端子~接地間/AC1000V(50/60Hz)1分間
接続方式端子台ネジ止方式
表示部LED表示器、電源
電源コード(m)1.8 2P(2P→3Pへの変換コネクター付)
機能アラーム設定:上限、下限、2個可
測定チャンネル6
消費電力(VA)10以下
インターバル最小:240ms(1ch)~540ms(6ch)
操作パネル電源スイッチ、通信速度設定スイッチ(本体リアパネル
絶縁抵抗各端子~アース間 20MΩ以上(DC500V)
測定点数(点)6チャンネル
入力レンジデータ値スケーリング、タグ(ラベル)、測定単位
イベント種類測定/保存の開始/停止、時系列演算リセット、表示メッセージ
基準接点補償確度R,S,B/±1℃、K,N,E,J,T/±0.5℃ただし、センサ0℃以上測定時、端子部温度5~40℃
設定項目測定間隔時間(周期)、データ保存間隔、測定開始時刻、測定停止時刻
保存データ種類最大、最小、平均、または瞬時値
内容量1個