ニューベーシックpHメーター
校正後、電極の劣化状態を判断できる「スロープ%表示」機能付きです。
標準液を自動で認識します。
付属品
標準電極/ プラスチック製(ゲル)
pH標準液用カプセル(pH4/7)×2個
アーム式電極スタンド
アズワン品番1-6315-11
仕様自動温度補償
寸法(mm)145×229×89
質量(kg)約1
電源AC100V ACアダプター
測定範囲(pH)0.00~14.00
分解能pH:0.001/mV:0.1
電源コード(m)1.8
校正pH校正点数:3
測定範囲(mV)±2000.0
モードpH・絶対mV・相対mV
内容量1個
pH標準液用カプセル(pH4/7)×2個
アーム式電極スタンド