パーソナルpH計

パーソナルpH計 横河電機 パーソナルpH計 横河電機

本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。
300点のデータメモリ・時計、時刻アラーム機能を搭載しています。

付属品標準液(pH4・7)・校正用サブボトル×2個・3.3moL/L KCl溶液(PH72のみ)・5mL注射器(PH72のみ)・綿棒・クイックマニュアル・滑り止めシート×2枚・ハンドストラップ 質量(g)約250以下(電極を除く) 電源単3アルカリ乾電池 ×2本(テスト用付属)(オートパワーオフ機能) 温度補償自動 校正ワンタッチ自動校正(1点または2点)、手動校正 センサケーブル長さ(m)0.75 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33203283 pH72-21JAA 2-6358-02
98,500
97,980
107,778 (税込)
当日出荷
33203274 pH71-11JAA 2-6358-01
90,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする