導電率計

導電率計 HORIBA

寸法(mm)230×374×339 測定範囲導電率/ セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m(付属)、セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m(別売)、セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(別売)、 塩分/ 0.00~4.00%、抵抗率/ セル定数100m-1:5.00Ω・m~199.9kΩ・m(付属)、セル定数10m-1:50.0Ω・m~1.999MΩ・m(別売)、セル定数1000m< 測定方式導電率/ 交流2電極法、 塩分/ 導電率値からの換算、 抵抗率/ 導電率値からの換算 分解能導電率/ 0.05% F.S.、 塩分/ 0.01%、 抵抗率/ 0.05% F.S、 温度/ 0.1℃ 計器再現性導電率/ ±0.5% F.S. ±1digit.、 温度/ ±0.5% F.S. ±1digit 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33204184 DS-51 1-7341-01
200,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33204193 DS-52 1-7341-02
250,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする