アズワン アズワンの 制御機器 アズワンの 電源(制御機器) アズワンの 変圧・変換 ACアダプター(AC→DC変換) ACアダプター(AC→DC変換) 注文コード (2件のレビュー) AC100Vから手軽に直流電源を得られるACアダプターです。 2種類のDCジャックが付属しておりますので試作などにも流用可能です。 大容量タイプです。 付属品DCジャック/パネル用(Φ14×15mm)、基板用(9×11×15mm) 入力電圧(V)100~120 プラグ外径Φ5.5×内径Φ2.1mm、センタープラス 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EAC-6V2A EAC-12V5A アズワン品番 選択解除 1-9410-011-9410-03 寸法(mm) 選択解除 45×33×24117×60×40 出力電圧(V) 選択解除 612 出力電流(A) 選択解除 最大1.8最大5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33210502 EAC-12V5A 1-9410-01 117×60×40 12 最大5 ¥4,000 取扱い終了 33210511 EAC-6V2A 1-9410-03 45×33×24 6 最大1.8 ¥1,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 変圧・変換 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity DC電源分岐ケーブル 5.5mm×2.1mm 2分岐/3分岐/4分岐/5分岐 エフェクター・防犯カメラ・LEDテープライト対応 bitstrong 税込¥878~ ¥798~ DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrong 税込¥659~ ¥599~ DC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子 bitstrong 税込¥714 ¥649 DC延長ケーブル bitstrong 税込¥659~ ¥599~ スイッチ付き中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 bitstrong 税込¥604~ ¥549~ DCジャック(5.5mm×2.1mm メス)- ミノムシクリップ変換ケーブル 赤黒ケーブル 0.2m(20cm) 2芯 フラット UL2468 20AWG bitstrong 税込¥659 ¥599 バスケットへ DCジャック(5.5mm×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 赤黒ケーブル 0.2m(20cm) 2芯 フラット UL2468 20AWG bitstrong 税込¥549 ¥499 バスケットへ DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 フラット UL2468 20AWG bitstrong 税込¥439 ¥399 DC延長ケーブル bitstrong 税込¥659~ ¥599~ DC延長ケーブル bitstrong 税込¥659~ ¥599~ RT112用USB-C アダプタ、45W( 予備用) ユニテック 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ACアダプター 12V bitstrong 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ACアダプター スマイルキッズ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 18V電源アダプター KC 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 9V電源アダプター KC 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 9V電源アダプター KC 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子 TDKラムダ 税込¥6,818 ¥6,198 DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 15W ヨーロッパ端子 TDKラムダ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 100Wヨーロッパ端子 TDKラムダ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)変圧・変換産業用ACアダプタ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 33210502 2015-12-13 用途: 電気柵に使用 広洋精工 様 いままでは、乾電池使用でした 消耗が激しく、つい、交換を忘れることがしばしばでしたが、これに変えて、助かっています 参考になった 対象商品: 33210502 2013-12-27 用途: DC12Vの照明を手wンぽで使用。 カギのシノハラ宗像 様 接続部品がケースに収めるための部品が必要になるが防水対策用があるといい。 参考になった よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。ACアダプタの選び方豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/ 参考になった 2023-03-03 「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります スイッチング電源 トランス 産業用ACアダプタ スイッチング電源関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品