ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アズワン
アズワンの 科学研究・開発用品
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
EMマイスター マイクロピペッター
EMマイスター マイクロピペッター
注文コード
33222892
注文コード
33222892
リングキャップス(R)用の吸引具です。
付属品
アダプター大(黄色)× 1個
アダプター小(透明)× 1個
用途
リングキャップス(R)用
アズワン品番
2-453-15
材質
PE(ポリエチレン)
内容量
1本
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
9609900
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
33222892
9609900
¥
5,330
¥
5,320
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
翌日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
マイクロピペット
モノタロウ
税込
¥
5,489
¥
4,990
(19)
ピペットガイ
アズワン
税込
¥
21,670
¥
19,700
(1)
マイクロピペット
アズワン
税込
¥
10,769
~
¥
9,790
~
マイクロピペット 3120(リサーチプラスV・容量可変タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)
税込
¥
42,790
¥
38,900
(2)
ニチペットEx Ⅱ
NICHIRYO(ニチリョー)
税込
¥
29,590
~
¥
26,900
~
マイクロペット
DLAB
税込
¥
7,689
¥
6,990
マイクロピペット用チップ
NICHIRYO(ニチリョー)
税込
¥
8,239
~
¥
7,490
~
マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)
税込
¥
43,890
¥
39,900
(1)
携帯ガス検知器
タスコ(TASCO)
税込
¥
63,690
¥
57,900
バスケットへ
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
NICHIRYO(ニチリョー)
税込
¥
17,490
¥
15,900
マイクロピペット(NEXTY)
WATSON
税込
¥
5,269
¥
4,790
マイクロピペッター PL-200 可変式
Kartell(カルテル)
税込
¥
32,890
¥
29,900
バスケットへ
マクロピペット
アズワン
税込
¥
3,839
~
¥
3,490
~
ハンディチェッカ
オムロン(omron)
税込
¥
6,589
¥
5,990
(9)
バスケットへ
ガラスキャピラリー
BRAND
税込
¥
5,489
¥
4,990
ピペットポンプ(握りタイプ)
アズワン
税込
¥
4,499
~
¥
4,090
~
EMマイスターヘマトクリット毛細管
アズワン
税込
¥
3,509
~
¥
3,190
~
EMマイスターミニキャップス
アズワン
税込
¥
1,859
¥
1,690
マイクロキャップ
DRUMMOND(ドラモンド)
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
パーソナル快適チェッカー PC-7960GTI
佐藤計量器製作所
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ピペット/ピペッター/スポイト
ピペットポンプ/電動ピペッター
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります
ピペット
スポイト(トランスファーピペット)
ピペット用スポイト/ピペッター
ピペットチップ
ピペット/ピペッター/スポイト用フィルター
シリコンキャップ
ピペットポンプ/電動ピペッター
チップ用ラック
リザーバー
ピペット/ピペッター/スポイト用アダプタ
ピペット/ピペッター/スポイト用電源用品
ピペット類関連品
シェアする