小型粉砕機

小型粉砕機 アズワン

小型・軽量で堅牢です。

用途ボーキサイト・骨・薬品・種子等の粉砕に。 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 ケース寸法(mm)Φ90×65 胴径×全高(Φmm×mm)220×300 電源AC100V 50/60Hz 4A 220W 付属品カッター(M21) 材質(試料ケース)ステンレス(SUS304) 質量(kg)8 消費電力(W)220 内容量1台
注意
※水分・油分を含む試料でのご使用はお避けください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33230075 SM-1 50Hz 1-910-01
107,800
 
 
取扱い終了
33230093 SM-1 60Hz 1-910-11
107,800
 
 
取扱い終了
33230084 SM-1C 50Hz( 冷却キャップ付き) 1-910-02
159,500
 
 
取扱い終了
33230102 SM-1C 60Hz( 冷却キャップ付き) 1-910-12
159,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする