卓上粉砕機 クラッシャー(ロータリータイプ)

卓上粉砕機 クラッシャー(ロータリータイプ) 三庄インダストリー

20000~30000rpmの超高速回転により短時間で均一に粉砕できます。
容器は0~45度に自由に傾斜させることができます。
コンパクト・軽量で持ち運びが容易です。
安全装置が標準装備(蓋が開いている状態では作動しません)

外形寸法(mm)220×195×390H 槽内寸法(Φ×Hmm)174×124 電源(V)単相100 消費電力(kW)1.5 質量(kg)9.6 アズワン品番1-9450-03 仕様中粉・砕微粉砕・乾式 寸法(mm)220×195×390H 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33230811 NR-08
150,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする