アズワン
ジムロート冷却器
アズワン品番
1-4322-01
仕様
300mm
材質
硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)
35
筒長(mm)
300
アダプタサイズ
Φ20×70mm
脚(mm)
Φ12×110
ゴム止め(mm)
8
内容量
1個
注意
※スタンド及びクランプは別売です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33231037
0003-02-10
¥
16,400
¥
16,236
¥
17,860
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください