共通摺合 リービッヒ冷却器

共通摺合 リービッヒ冷却器 - アズワン共通摺合 リービッヒ冷却器 - アズワン共通摺合 リービッヒ冷却器 - アズワン共通摺合 リービッヒ冷却器 - アズワン
材質硼珪酸ガラス-1筒長(mm)300ゴム止め(mm)8内容量1個
注意
※スタンド及びクランプは別売です
全6種類を絞り込む
アズワン品番
摺合せ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332311160007-02-101-4321-0115/25
11,600
11,484
12,632(税込)
翌々日出荷
332311250007-02-301-4321-0219/38
12,100
11,979
13,177(税込)
翌々日出荷
332311340007-02-401-4321-0324/40
13,000
12,870
14,157(税込)
12日以内出荷
332311430007-02-111-9545-0115/25
14,000
13,860
15,246(税込)
7日以内出荷
返品不可
332311520007-02-311-9545-0219/38
14,600
14,454
15,899(税込)
当日出荷
332311610007-02-411-9545-0324/40
14,800
14,652
16,117(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする