曜日別特売

共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)

共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ) - アズワン共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ) - アズワン共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ) - アズワン
材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8筒長(mm)300種別球入 アーリン氏タイプゴム止め(mm)8内容量1個
注意
※スタンド及びクランプは別売です
全6種類を絞り込む
摺合せ
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
摺合せ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332311770010-02-1015/251-4325-01
13,80012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
332311860010-02-3019/381-4325-02
14,30014,157
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り3点です
332311950010-02-4024/401-4325-03
14,90014,751
14,751
16,226(税込)
当日出荷
332312040010-02-1115/251-9548-01
16,40016,236
16,236
17,860(税込)
当日出荷
332312130010-02-3119/381-9548-02
17,00016,830
16,830
18,513(税込)
当日出荷
332312220010-02-4124/401-9548-03
17,60017,424
17,424
19,166(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする