曜日別特売

エポキシ系接着剤 ベストン

エポキシ系接着剤 ベストン - 東都化学工業エポキシ系接着剤 ベストン - 東都化学工業エポキシ系接着剤 ベストン - 東都化学工業
(11件のレビュー)

特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。
常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。

硬化速度
30℃(9時間)
60℃(90分)
90℃(40分)
120℃(10分)
130℃(5分)
可使時間(分)
20℃(240分)
25℃(200分)
30℃(120分)
35℃(90分)
40℃(60分)
外観
主剤:白色ペースト状
硬化剤:淡黄橙色ペースト状
混合比
主剤:2
硬化剤:1~2
用途金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。アズワン品番1-6268-01引張剪断強度(N/mm2)18粘度(mPa・s)主剤/ 45000~65000、硬化剤/ 25000~45000(at30℃)主な用途金属、ガラス、石材、プラスチック、ゴム危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1セット(1.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33240487PM-4
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33240487
2026-02-27
用途: 人参選別機コンベア
サービス業

選別機の人参を上げる為のコンベアの部分に使いましたが、ボンドが固まった後が、想定と違い柔軟性が無かったので何回か作業した後、剥がれてしまいました。
折り返しのロール部分の角度がキツいと無理がありました。
ただ、使用箇所がこちらのミスであっただけで、接着力は問題ないかと思います。
柔軟性を求める部分の接着には向いていませんね。
他の部分ではまだ使用していませんが、プラスチック等の硬い物同士の接着に使用するべきかと思います。

対象商品 : 33240487
2023-02-28
用途: ろ材の接着

少量使用のため大缶だと持て余し廃棄分が多いが、小缶のため無駄なく使えて良い、定番商品のため安心して使える。

対象商品 : 33240487
2020-08-02
用途: 金属の接着

値段も手ごろで、とても使いやすいです。もちろん強力に接着します。

1が参考にしています
対象商品 : 33240487
2018-04-23
用途: FRPボート作成
アルプス立科

硬化速度も基礎を作る際にちょうど良かったです。追加購入で結局3セット使用しましたが、量的にはやはり格安かなーと

2が参考にしています
対象商品 : 33240487
2015-10-28
用途: 接着後、加熱

しつこく練りあげ、やや加熱させると非常に強固に接着できます。
加熱時にはがれるエポキシで困っているときにこれは便利。
コストパフォーマンスもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33240487
2021-03-11
用途: 自動車の穴塞ぎ
オペラ・パフォーマンス

粘度が少し高く伸びが悪く使い難かった。もう少し粘度が低いと混合もやり易く使い勝手も良くなると思います。

2021-02-28
用途: 車の板金
その他業種

自分的にはなのでみんながそうではないですが、想像よりも粘度が硬かったです。練るのは問題ないが缶から出すのにやりにくい

対象商品 : 33240487
2015-09-15
用途: 樹脂同士の接着

常温でもどうにか使えますが、ベークした方が良いと思う。
充填剤が結構入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする