N95マスク(排気弁付き・個別包装)

N95マスク(排気弁付き・個別包装) アズワン N95マスク(排気弁付き・個別包装) アズワン N95マスク(排気弁付き・個別包装) アズワン N95マスク(排気弁付き・個別包装) アズワン N95マスク(排気弁付き・個別包装) アズワン
(2件のレビュー)

米国NIOSH認定のN95規格マスクです。花粉やウイルス対策におすすめです。
ノーズクリップ付きで、顔にぴったりフィットします。
口元を圧迫しない自然な立体構造です。
個別包装されているので衛生的で、持ち運びにも便利です。

用途花粉、ウイルス対策に アズワン品番0-8084-03 仕様バルブ付き 種別使い捨て防じん 形状カップ型 入数(枚)20 規格N95 吸気抵抗(Pa)(社内基準値)343以下 粒子捕集効率(%)(社内基準値)95以上 使用限度時間(h)25時間 包装形態個包装 排気抵抗(Pa)(社内基準値)245以下 対象花粉・ウイルス等 ひもタイプお面式 内容量1箱(20枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33242282 SH2950V
4,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33242282
2018-05-01
用途:
鳥インフルエンザなどに備えて
医療法人 ときざわレディスクリニック 様

N95マスクでも、顔へのフィットがいろいろとあって、(もちろん顔の形によるのでしょうが)特に鼻あての部分にじっとりと汗のつくパッドが貼ってあったりして。.
これはたためて持ち運びにも便利ですし、鼻あてのところも合格!
リーゾナブルな価格、おすすめです。

対象商品:
33242282
2013-04-10
用途:
土埃やアスファルト舗装、稀に家屋解体作業など

正直たかがマスクにそんなに拘らなくてもと思っておりましたが、とうとうメディアでも隠しきれないほどのPM濃度・・・洒落にならないです。昔から重度の花粉症なのでマスクはしておりました。だがしかし・・・山が見えない!?
200メートル先が霞んでる!?
衝撃を受け本格的なマスクを購入しようと思い信用あるモノタロウさんで購入です。
他の所ではpm対応もしていないのに対応とうたっているところが非常に多いです。

商品の仕様感想としては、まさに完全密封。ノーズワイヤー?頑丈です硬いです。笑
ちょっと最初つける時に硬いので密着させる時に苦労するかも知れません。
布地も厚く凄く丈夫で市販マスクの10倍は強度があるように思います。
布地は厚くて硬いのに、すごく柔軟性があり顔の骨格に沿ってぴったりと密着して凄いです。
空気弁が作動しない弱い呼吸でも息苦しさを感じず、強い呼吸にはしっかりと弁が作動し申し分無いです。
調子に乗って弁を作動させるような強い呼吸ばかりしていると過呼吸で クラクラシマス(><;

よくマスクでは後頭部などにかけたりするにはゴムの強度が弱くて切れたりとか聞きますが、
えりゃけりゃ切ってみろ! といわんばかりの強度です。ここまで丈夫なのは見た事が無い^^;
首の後ろと後頭部の上の方にかけるような仕様になっておりますので、普通のマスクのように、
首と耳にかけると かなり痛いのでご注意ください。

もう市販のマスクや安物のマスクには戻れません。本当っっっつつつつつにありがとう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする